Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Engrasador cónico Ángulo de 90° DIN 71412 forma C, acero cincado

DIN 71412, acero cincado 90°, forma C cuadrado
ENG-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS11-SQUAR-M10X1

Nº de art. 098662
EAN 4011231918145

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Engrasador cónico Ángulo de 90° DIN 71412 forma C, acero cincado

Nº de art. 098662

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con rosca cónica

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Formulario

C, H3, Corte cuadrado

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso (d1)

M10 x 1

Diámetro nominal (d1)

10 mm

Longitud (l1)

18 mm

Longitud de rosca (rosca métrica) (lg)

5,5 mm

Ancho de llave (s1)

11 mm

Normas

DIN 71412

Material

Acero

Superficie

Cincado

Tipo de rosca

Rosca métrica

Compatible con RoHS